NEBO
NEBOの 懐中電灯・ライト
NEBOの ハンディタイプライト
LEDライト”COLUMBO”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017434
品番
NEB-POC-0007-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,530
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。
3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。
トラスコ品番
257-9637
材質
アルミニウム
幅(mm)
120
全長(mm)
240
高さ(mm)
240
奥行(mm)
30
電源(V)
単4形アルカリ電池×2本
電源
単4形アルカリ電池×2本
保護等級
IP67
外径(mm)
30
明るさ(Lm)
150(強/ストロボ)/40(弱)
最大点灯時間
2時間(強)/0.8時間(ストロボ)/6時間(弱)