NEBO
NEBOの 懐中電灯・ライト
NEBOの ハンディタイプライト
LEDライト”COLUMBO”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017450
品番
NEB-POC-0006-G
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。
3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。
トラスコ品番
257-9628
材質
アルミニウム
幅(mm)
120
全長(mm)
240
高さ(mm)
230
奥行(mm)
30
電源(V)
単4形アルカリ電池×1本(付属)
電源
単4形アルカリ電池×1本(付属)
保護等級
IP67
外径(mm)
40
明るさ(Lm)
100(強/ストロボ)/35(弱)
最大点灯時間
1.5時間(強/ストロボ)/4.5時間(弱)