NEBO
NEBOの 懐中電灯・ライト
NEBOの ハンディタイプライト
LEDライト”BIG LARRY 2”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017477
品番
NEB-6737-G
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
底面マグネット付きです。
航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。
トラスコ品番
257-8825
材質
アルミニウム
全長(mm)
197
色
グレー
電源(V)
単3形電池×3本(付属)
電源
単3形電池×3本(付属)
外径(mm)
32
明るさ(Lm)
200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)