折りたたみ式ツールトロリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25017495 品番 027000201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。
2・3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。
ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。
天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。

トラスコ品番257-8200 材質本体:スチール、ハンドル:アルミニウム オレンジ 高さ(mm)995 奥行(mm)395 間口(mm)765 段数4段 均等積載量(kg/段)深型:20、天板:10、引出し:10 最大積載量(kg/台)50
注意
※トロリーが倒れる可能性がありますので、スライドトレーを均等積載量以上の物量を載せて引き出さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする