Pizzato
リミットスイッチ”FDシリーズ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
接点構成
1NO+1NC
注文コード
25017565
品番
FD 531-M2
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・接点構成
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
トラスコ品番
268-4982
幅(mm)
40
高さ(mm)
128.2
奥行(mm)
36.5
アクチュエータの種類
ショートローラレバー31形
接点構成
1NO+1NC
保護等級
IP67