FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
充電式LEDワークライト WT16R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017590
品番
WT16R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。
最大照射距離は115メートルに到達しています。
5段階明るさ切替機能付きです。
USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品
USB Type-C充電ケーブル、ストラップ
トラスコ品番
270-9717
材質
A6061-T6(アルミニウム合金)、PC
幅(mm)
127
全長(mm)
130
色
ブラック
高さ(mm)
26
奥行(mm)
37
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
300
保護等級
IP66
充電時間
約1時間40分
光源色
白
明るさ(Lm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
115
最大点灯時間
約9時間(100lm時)
落下耐久(m)
1.5
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。