充電式LEDワークライト WT25R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25017599 品番WT25R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。
最大照射距離は220メートルに到達しています。
4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。
マグネット脱着式の充電端子を搭載。

付属品ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリング トラスコ品番270-9719 材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC 幅(mm)135.3 全長(mm)130 ブラック 高さ(mm)24.1 奥行(mm)29.4 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1000 保護等級IP66 充電時間約4時間30分 光源色 明るさ(Lm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)220 最大点灯時間約29時間(50lm時) 照射角度(°)105°可動式ヘッドを搭載 落下耐久(m)1.5
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする