RAVENDO
RAVENDOの ゴミ箱
RAVENDOの 集積保管用ゴミ箱
ビンバッグストロングトロリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25017687
品番
144910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
複数(最大6種)のゴミを一カ所で分別できるので、省スペース化を実現します。
上部が回転するため、使いやすい位置に調整できます。
強靭な作りにより屋外でも安心して使用できます。
用途
ゴミの分別
トラスコ品番
291-4998
色
イエロー
高さ(mm)
1060
材質(本体)
本体:スチール、車輪:ゴム
外径(mm)
600
注意
※組み立て式です。
※ビニール袋をセットする際は、2〜3重に重ねて引っかけます。