NEBO
NEBOの 作業灯
NEBOの ワークランプ・ハンドランプ
NEBOの 充電タイプワークランプ
LEDライト Tac Slyde
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017906
品番
NE6746G
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ズーム調節が12倍まで可能です。
5つのライトモードを備えた懐中電灯です。
付属品
単4形アルカリ電池×3本
トラスコ品番
257-9616
材質
ABS、アルミニウム
幅(mm)
38
全長(mm)
151
高さ(mm)
153
奥行(mm)
38
電源(V)
単4形アルカリ電池×3本(付属)
外径(mm)
35
明るさ(Lm)
300(強/ストロボ/S.O.S)/150(中)/30(弱)
最大点灯時間
48h