FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
充電式LEDライト PD36TAC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017924
品番
PD36TAC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。
最大照射距離は274メートルを到達しています。
6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。
USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品
ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリング
トラスコ品番
337-0091
材質
6463B-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)
140
色
黒
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
3000
保護等級
IP68
充電時間
4時間
外径(mm)
26.5
明るさ(Lm)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
274
最大点灯時間
約160時間(30lm時)
落下耐久(m)
2
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。