FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
充電式LEDライト E09R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017940
品番
E09R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。
最大照射距離は142メートルを到達しています。
4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。
USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品
予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーン
トラスコ品番
337-0092
材質
6463B-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)
79
色
黒
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
600
保護等級
IP68
充電時間
1時間
外径(mm)
19
明るさ(Lm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
124
最大点灯時間
約25時間(16lm時)
落下耐久(m)
1
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。