リチウムイオン専用充電電池

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25017967 品番 ARB-L21-5000U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。

全長(mm)76 容量5000 呼称21700型 充電電圧(V)上限3.6 外径(mm)21.5 トラスコ品番337-0103 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※FENIXブランド専用充電池です。
※ほかのブランドには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする