※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWD-13-125-WG-PA66-BK 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL 25018028 PWD-13-125-WG-PA66-BK 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL 25018028 PWD-13-125-WG-PA66-BK 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL 25018028

樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25018028 品番 PWD-13-125-WG-PA66-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

工具不要で簡単に締め付けられます。
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
樹脂製なので錆の心配がありません。

用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。 トラスコ品番356-0829 材質ナイロン66 厚さ(mm)3.25 最小径(Φmm)50 最大径(Φmm)125 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする