※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWD-13-150-WG-PA12-BK 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12 HCL 25018089 PWD-13-150-WG-PA12-BK 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12 HCL 25018089 PWD-13-150-WG-PA12-BK 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12 HCL 25018089

樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 最大径(Φmm)150 注文コード25018089 品番PWD-13-150-WG-PA12-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大径など5種類から選べます 他の種類を見る

水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。
工具不要で簡単に締め付けられます。
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
樹脂製なので錆の心配がありません。

用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。 トラスコ品番356-0830 材質ナイロン12 厚さ(mm)3.25 最小径(Φmm)75 最大径(Φmm)150 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする