GT LINE
GT LINEの 物品棚/収納用品
GT LINEの ツールボックス/ツールバッグ
GT LINEの 樹脂製(プラスチック)
Line ツールケース FLASH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25018247
品番
FLASH1PEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
本体(ABS樹脂)にアルミ補強を施しており非常に軽量です。
ソフトグリップのエルゴハンドルを採用しています。
底部の仕切り板は取り外し可能です。
トラスコ品番
359-0428
付属品
鍵2本
材質
本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
高さ外寸(mm)
167
最大荷重(kg)
15
外寸法・奥行(mm)
360
外寸法・間口(mm)
470
有効内寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・高さ(mm)
160