Line ツールケース ロックタートル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25018405 品番 V-ROCKTURTLEPEL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。
四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。
TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。

トラスコ品番359-0426 外寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)340 付属品鍵2本 ブラック 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)370 最大荷重(kg)40 有効内寸法・間口(mm)470 有効内寸法・奥行(mm)390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする