耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25018606 品番 SM103-SA-1-IT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。

用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに トラスコ品番362-2873 材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L) 幅(mm)10 全長(mm)115 先端先曲タイプ 先端厚さ(mm)0.30 先端幅(mm)1.6
注意
※ESD対策仕様品ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする