耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 先端先曲タイプ 全長(mm)120 先端幅(mm)1.4 注文コード25018615 品番SM107-SA-1-IT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は先端・全長・先端幅など5種類から選べます 他の種類を見る

SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。

用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに トラスコ品番362-2870 材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L) 幅(mm)10 全長(mm)120 先端先曲タイプ 先端厚さ(mm)0.15 先端幅(mm)1.4
注意
※ESD対策仕様品ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする