14949 底面給水プランター ”ミニデルティーニ” レチューザ 25021126 14949 底面給水プランター ”ミニデルティーニ” レチューザ 25021126 14949 底面給水プランター ”ミニデルティーニ” レチューザ 25021126 14949 底面給水プランター ”ミニデルティーニ” レチューザ 25021126 14949 底面給水プランター ”ミニデルティーニ” レチューザ 25021126 14949 底面給水プランター ”ミニデルティーニ” レチューザ 25021126

底面給水プランター ”ミニデルティーニ”

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 チャコール 注文コード25021126 品番14949
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。
貯水スペースがあり休暇中の植物管理も簡単です。
付属の緩効性肥料がゆっくりと植物に栄養を与えてくれます。
内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。
水位計付きで水量が一目で確認できます。
リサイクル素材を使い環境に優しいです。
紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。
優れたデザインで観葉植物に最適です。

用途来客スペース、オフィス、デスクなどの屋内緑化に。 付属品ライナープランター、水位計、吸水紐、緩効性肥料(レチューザ― ポン) トラスコ品番369-2510 材質樹脂 幅(mm)100 チャコール 高さ(mm)130 奥行(mm)100 容量(L)土:0.4 内寸(mm)85×85 水量(L)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする