底面給水プランター ”キューブカラー”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25021160 品番 13380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

直径100〜120mmまでのポットがそのまま入ります。
専用パーツを使い壁面への取り付けも可能です。
植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。
貯水スペースがあり休暇中の植物管理も簡単です。
内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。
水位計付きで水量が一目で確認できます。
リサイクル素材を使い環境に優しいです。
紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。
優れたデザインで観葉植物に最適です。

用途来客スペース、オフィスなどの屋内緑化に。卓上、デスク上や壁面の緑化に。 付属品ライナープランター、水位計、吸水スティック トラスコ品番369-2518 材質樹脂 幅(mm)140 ホワイト 高さ(mm)135 奥行(mm)140 内寸(mm)120 水量(L)0.7
注意
※設置するポットの底面に直径7mm以上の穴が開いているか確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする