底面給水プランター ”バルコネラ コテージ”

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25021187 品番 15602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

排水口の開閉で屋内外どちらでも使用できます。
雨水などの余分な水を排出してくれます。
専用パーツを使いフェンスへの取り付けも可能です。
植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。
少ない水やりでも植物を育てられます。
内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。
水位計付きで水量が一目で確認できます。
リサイクル素材を使い環境に優しいです。
紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。
優れたデザインで観葉植物に最適です。

用途来客スペース、オフィス、エントランスなどの屋内緑化に。ベランダ、フェンス、バルコニーなど屋外緑化に。 付属品本体プランター、ライナープランター、水位計、緩効性肥料(レチューザ― ポン) トラスコ品番369-2524 材質樹脂 幅(mm)500 グラニット 高さ(mm)190 奥行(mm)190 容量(L)土:8 内寸(mm)465×155 水量(L)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
園芸
不動産業

旅行のチャンスが多いためお花が元気に咲き続けるために必要不可欠です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする