レチューザ
レチューザの プランター・鉢
レチューザの プランターフック
底面給水プランター ”キューブカラー” 壁取付用メタルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25021239
品番
13401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
キューブカラー14を最大3つまで壁に取り付けできます。
壁面緑化用に最適です。
マグネットでメモなども貼り付けられます。
付属品
ビス2本
トラスコ品番
369-2521
材質
スチール
幅(mm)
480
高さ(mm)
100
最大荷重(kg)
5.25
注意
※屋内用です。
※壁面への取り付けには工具が必要です。