19030 底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” フェンス取付用フック レチューザ 25021275 19030 底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” フェンス取付用フック レチューザ 25021275 19030 底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” フェンス取付用フック レチューザ 25021275 19030 底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” フェンス取付用フック レチューザ 25021275

底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” フェンス取付用フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 25021275 品番 19030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

フェンスに設置するためのバルコネラコテージ専用フックです。

用途ベランダ、フェンス、バルコニーなど屋外緑化に。 トラスコ品番369-2505 材質樹脂 幅(mm)45 ホワイト 高さ(mm)180 奥行(mm)180
注意
※25Kgまでの荷重でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする