レチューザ
レチューザの プランター・鉢
レチューザの プランターフック
底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” フェンス取付用フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
25021284
品番
19033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
フェンスに設置するためのバルコネラコテージ専用フックです。
用途
ベランダ、フェンス、バルコニーなど屋外緑化に。
トラスコ品番
369-2517
材質
樹脂
幅(mm)
45
色
ブラック
高さ(mm)
180
奥行(mm)
180
注意
※25Kgまでの荷重でご使用下さい。