エイペックス
エイペックスの ドライバー/ビット
エイペックスの ドライバー
エイペックスの グリップドライバー
U-GUARD 安全スリーブ付きドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
25021318
品番
CAUGB3BPH2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ビットが回転してもスリーブは回転しない為、狭所作業でもワークを傷つける心配がありません。
スリーブは回転しない為、手袋や袖などを巻き込むリスクを低減できます。
用途
ワークを傷つけたくないネジ締め作業に。
トラスコ品番
369-8154
材質
ビット:合金鋼、スリーブ:樹脂
全長(mm)
89
色
オレンジ
タイプ
マグネットなし
対辺(mm)
6.35
刃先
[[+]]2