CAUMB3BPH2 U-GUARD 安全スリーブ付きドライバービット エイペックス 25021327 CAUMB3BPH2 U-GUARD 安全スリーブ付きドライバービット エイペックス 25021327 CAUMB3BPH2 U-GUARD 安全スリーブ付きドライバービット エイペックス 25021327 CAUMB3BPH2 U-GUARD 安全スリーブ付きドライバービット エイペックス 25021327

U-GUARD 安全スリーブ付きドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 25021327 品番 CAUMB3BPH2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ビットが回転してもスリーブは回転しない為、狭所作業でもワークを傷つける心配がありません。
スリーブは回転しない為、手袋や袖などを巻き込むリスクを低減できます。

用途ワークを傷つけたくないネジ締め作業に。 トラスコ品番369-8155 材質ビット:合金鋼、スリーブ:樹脂 全長(mm)89 オレンジ 対辺(mm)6.35 刃先[[+]]2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする