折りたたみチェア コンフォート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 25021345 品番 WSCF55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

脚は伸縮式でコンパクトに収納可能なので簡単に持ち運びできます。
アルミ製の脚は頑強で十分な耐荷重があります。
シート部はメッシュ構造で通気性が良く、大きめなつくりで座り心地は快適です。
脚を縮めた状態で1脚椅子として使用可能で、床面に近い作業で姿勢を楽に保てます。
脚の先端部分は硬質ゴム製のグリップを採用しており安定感抜群です。

用途アウトドア用の携帯チェアに。低姿勢での作業補助に。 付属品収納バッグ トラスコ品番368-7320 材質フレーム:アルミニウム、シート:PVCメッシュ、脚先グリップ:硬質ゴム 長さ(mm)415 幅(mm)375 高さ(mm)550 耐荷重(kg)225 収納時寸法(mm)100×100×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする