ウォークスツール
ウォークスツールの 避難用品
ウォークスツールの その他避難用品
折りたたみチェア コンフォート 沈みこみ防止バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25021370
品番
WSSTEADY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軟弱な地面で使用する際に脚先に装着することで、チェアの脚が地面に沈み込む事を防ぎます。
折りたたみチェア コンフォート用の沈み込み防止バンドです。
トラスコ品番
368-7322
材質
ベルト:ポリエステル、リング:ポリアミド
長さ(mm)
350
幅(mm)
350
高さ(mm)
30
注意
※コンフォートタイプの本体に使用可能です。
※チェア本体は別売です。