エアーホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25021440 品番 SH-N-4100-BGX
参考基準価格(税別)¥256,300 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。
ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。
リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。
ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。
専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。
一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。

用途大容量エアーの供給に。 付属品二次側ホース トラスコ品番383-0165 材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル 幅(mm)222 青、ホース:赤 高さ(mm)648 奥行(mm)610 使用圧力(MPa)2.0 取付金具(二次側)BSPT1/2オスねじ 取付金具(一次側)BSPT1/2メスねじ 材質(ホース)ポリ塩化ビニル ホース内径(Φmm)12.7 ホース長さ(m)30 ホース外径(Φmm)19.0
注意
※一次側ホースは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする