icotek
icotekの ケーブル収納・配線
icotekの 電線保護
icotekの 電線保護その他関連用品
膜付きワンタッチグロメット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
39
注文コード
25021975
品番
KEL-SCDP32-43481
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
用途
動力線やキャプタイヤケーブル用
トラスコ品番
368-7423
材質
本体:エラストマ
色
グレー
外径(Φmm)
39
穴数
1個
取付ねじ
32mm
ねじ寸法(mm)
M32x1.5
縦(mm)
11
ケーブル外径(Φmm)
挿入可ケーブル:最大22
H(mm)
11
適合電線径(Φmm)
5〜22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合板厚
1.5-4.0mm
取付穴径(mm)
32.3