icotek
icotekの ケーブル収納・配線
icotekの 電線保護
icotekの 電線保護その他関連用品
膜付きワンタッチグロメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25021984
品番
KEL-SCDP40-43482
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
用途
動力線やキャプタイヤケーブル用
トラスコ品番
368-7424
材質
本体:エラストマ
色
グレー
外径(Φmm)
47
穴数
1個
取付ねじ
40mm
ねじ寸法(mm)
M40x1.5
縦(mm)
11
ケーブル外径(Φmm)
挿入可ケーブル:最大28
H(mm)
11
適合電線径(Φmm)
8〜28
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合板厚
1.5-4.0mm
取付穴径(mm)
40.4