集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)44 注文コード25022009 品番KEL-DPZ-HD32/4-70351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など13種類から選べます 他の種類を見る
用途食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用 トラスコ品番368-7429 材質本体:ポリアミド、エラストマ ブルー 外径(Φmm)44 穴数4個 取付ねじ32mm ねじ寸法(mm)M32x1.5 縦(mm)22 ケーブル外径(Φmm)挿入可ケーブル:最大12.5 H(mm)8 適合電線径(Φmm)3.2〜6.5 ×3、 7.2〜12.5 ×1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚1.5〜7mm 取付穴径(mm)32.3 スパナサイズ(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする