icotek
icotekの ケーブル収納・配線
icotekの 電線保護
icotekの 電線保護その他関連用品
集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
52
注文コード
25022036
品番
KEL-DPZ-HD40/8-70354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用
トラスコ品番
368-5943
材質
本体:ポリアミド、エラストマ
色
ブルー
外径(Φmm)
52
穴数
8個
取付ねじ
40mm
ねじ寸法(mm)
M40x1.5
縦(mm)
22
ケーブル外径(Φmm)
挿入可ケーブル:最大10.2
H(mm)
8
適合電線径(Φmm)
3.2〜6.5 ×4、 5〜10.2 ×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合板厚
1.5〜7mm
取付穴径(mm)
40.4
スパナサイズ(mm)
40