集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)62 注文コード25022054 品番KEL-DPZ-HD50/10-70356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は外径など13種類から選べます 他の種類を見る
用途食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用 トラスコ品番368-7432 材質本体:ポリアミド、エラストマ ブルー 外径(Φmm)62 穴数10個 取付ねじ50mm ねじ寸法(mm)M50x1.5 縦(mm)22 ケーブル外径(Φmm)挿入可ケーブル:最大22.2 H(mm)8 適合電線径(Φmm)3.2〜6.5 ×7、 5〜10.2 ×2、 16〜22.2 ×1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚1.5〜6mm 取付穴径(mm)50.4 スパナサイズ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする