icotek
icotekの ケーブル収納・配線
icotekの 電線保護
icotekの 電線保護その他関連用品
封止栓(HDA準拠・金属センサー感知可能)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25022124
品番
ST-B-HDD6-70620
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルエントリープレートの不要穴の封止栓です。
金属検出可能です。
用途
KEL-DPZ-HD製品の貫通膜封止用
トラスコ品番
368-5938
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
16
色
ブルー
径(Φmm)
円筒部:6
縦(mm)
16
外径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応