icotek
icotekの ケーブル収納・配線
icotekの 電線保護
icotekの 電線保護その他関連用品
封止栓(HDA準拠・金属センサー感知可能)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25022140
品番
ST-B-HDD10-70621
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ケーブルエントリープレートの不要穴の封止栓です。
金属検出可能です。
用途
KEL-DPZ-HD製品の貫通膜封止用
トラスコ品番
368-5944
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
16
色
ブルー
径(Φmm)
円筒部:10
縦(mm)
16
外径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応