封止栓(HDA準拠・金属センサー感知可能)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25022158 品番ST-B-HDD16-70623
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルエントリープレートの不要穴の封止栓です。
金属検出可能です。

用途KEL-DPZ-HD製品の貫通膜封止用 トラスコ品番368-5937 材質本体:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)16 ブルー 径(Φmm)円筒部:16 縦(mm)21 外径(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする