曜日別特売
KB3.6x150 HDD-70681 金属センサー感知可能結束バンド(1袋100本入り) icotek 25022185

金属センサー感知可能結束バンド(1袋100本入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100本)注文コード25022185品番KB3.6x150 HDD-70681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,840

金属検出可能な結束バンドです。
HACCPの枠組みで使用可能です。

用途
食品製造加工装置、医製薬装置のケーブル・ホースの結束施工に
トラスコ品番368-7428材質本体:ポリアミド長さ(mm)150幅(mm)3.6ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする