※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63110 マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ヴィッテ 25022280 63110 マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ヴィッテ 25022280

マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25022280 品番 63110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。
理想的な三角形状のグリップで握り易いです。
エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。
グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。
吊るす事ができる穴があります。

用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。 トラスコ品番384-0803 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)327 軸長(mm)175 柄径(Φmm)39 刃先[[-]]8.0 色(グリップ)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする