曜日別特売
63013 マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様 ヴィッテ 25022316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63013 マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様 ヴィッテ 25022316
63013 マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様 ヴィッテ 25022316

マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺(mm)ボルスター部:13
軸長(mm)175
全長(mm)302
刃先[[-]]8.0
内容量1本注文コード25022316品番63013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。
強いトルクをかけられるボルスター仕様です。
理想的な三角形状のグリップで握り易いです。
エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。
グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。
吊るす事ができる穴があります。

用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。トラスコ品番384-0785材質クロムバナジウム鋼全長(mm)302対辺(mm)ボルスター部:13軸長(mm)175柄径(Φmm)39刃先[[-]]8.0色(グリップ)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする