※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヴィッテ
ヴィッテの ドライバー/ビット
ヴィッテの ドライバー
ヴィッテの グリップドライバー
ステンレストルクス[[R下]]ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先
T40
注文コード
25022578
品番
26536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃先
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。
高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。
用途
あらゆるネジの締付け作業に。錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
トラスコ品番
384-0812
セット内容
1本
材質
ステンレス(EN 1.4034)
全長(mm)
25
先端形状
トルクス
刃先
T40
シャンク径(mm)
6.35