※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27326 チタンコーティングビット ヴィッテ 25022639 27326 チタンコーティングビット ヴィッテ 25022639

チタンコーティングビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 25022639 品番 27326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ビットの先端にチタンコーティングが施され丈夫です。
硬度は2800HV相当で長寿命です。
ビットを交換する手間を減らせます。
頻繁にねじの締付けを行う現場に最適です。

用途あらゆるネジの締付け作業に。 トラスコ品番384-0789 セット内容2 材質クロムモリブデン 全長(mm)25 対辺(mm)6.35 刃先[[+]]3 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする