コックスリール
コックスリールの ホース
コックスリールの ホース関連商品
コックスリールの その他ホース関連商品
交換用ホース
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
383-0142
注文コード
25022885
品番
5153-50-BSP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
交換用ホースです。
トラスコ品番
383-0142
材質
ポリ塩化ビニル
色
ホース:赤
全長(m)
15
材質(ホース)
ポリ塩化ビニル
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×15.9