※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト シングル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25023104 品番 SU-VC-DLM-5-4
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

人体に影響がなくコロナウイルスにも有効な405ナノの可視光を使った除菌ができるダウンライトです。
コロナ対策には夜間モードを使った24時間点灯が必要です。
A型インフルエンザ、グラム陽性菌、グラム陰性菌、細菌内生胞子、酵母やカビにも除菌効果があります。

付属品電源 トラスコ品番383-8308 材質本体:アルミ 、パネル:アクリル樹脂 高さ(mm)56.0 電圧(V)100〜240 消費電力(W)15.0 定格寿命(時間)38000 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.33 外径(mm)145 明るさ(Lm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)120
注意
※埋込穴サイズご確認ください。
※埋込穴Φ125も遊びがあるが取付可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする