木製折尺

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番382-2098 注文コード25023244 品番101804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。
床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。
計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。
木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。
接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。
シンプルな構造なので壊れにくいです。
180°で止まり直線で固定されます。

用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。 トラスコ品番382-2098 材質木材(表面ラッカー仕上げ) 幅(mm)17 全長(mm)2000 タイプ木材 精度±1.4mm(0〜2000mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする