ファイバ―グラス 折尺

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番382-2094 注文コード25023260 品番200004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。
メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。
90°と180°で止まり固定できます。
湿気などに高い耐性があります。
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。
床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。
シンプルな構造なので壊れにくいです。

用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。 トラスコ品番382-2094 材質ポリアミド(グラスファイバー強化) 幅(mm)15 全長(mm)2000 タイプポリアミド 精度±1mm(0〜1000mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする