アルミニウム 折尺

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25023278 品番150103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

溶接現場など耐熱性が求められる現場でも使用できます。
アルミニウム製なので丈夫です。
アノダイズ処理されアルミニウムなので優れた防錆効果があります。
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。
床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。
シンプルな構造なので壊れにくいです。

用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。 トラスコ品番382-2092 材質アルミニウム(アノダイズ処理) 幅(mm)15 全長(mm)1000 タイプアルミニウム 精度±1mm(0〜1000mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする