※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORBAR
NORBARの スパナ/レンチ
NORBARの ラチェットレンチ
NORBARの 強力パワーレンチ
マニュアルトルクマルチプライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25023366
品番
17221
参考基準価格(税別)
¥265,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
用途
高トルク作業用。狭い作業箇所での作業用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
トラスコ品番
382-7383
全長(mm)
398
差込角(mm)
出力部:25.4
最大出力トルク(N・m)
2700
倍率
5
倍率(倍)
5
有効高さ(mm)
128
最大入力トルク(N・m)
540
入力部の差込角(mm)
12.7
最大外径(mm)
264
出力トルク(N・m)
200〜2700