※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORBAR
NORBARの スパナ/レンチ
NORBARの ラチェットレンチ
NORBARの 強力パワーレンチ
マニュアルトルクマルチプライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25023384
品番
17021
参考基準価格(税別)
¥740,600
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
用途
高トルク作業用。狭い作業箇所での作業用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
トラスコ品番
382-7384
全長(mm)
498
差込角(mm)
出力部:25.4
最大出力トルク(N・m)
4500
倍率
15.5
倍率(倍)
15.5
有効高さ(mm)
173
最大入力トルク(N・m)
173
入力部の差込角(mm)
19
最大外径(mm)
450
出力トルク(N・m)
200〜2700