ツールボックス”systainer[[R上]]”

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10.4 注文コード25023400 品番83000012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単に積み重ね連結できます。
バスケットタイプで異形物の収納に向いています。
道具や資料など出し入れが簡単です。
専用平台車や専用カートと組み合わせることにより、作業現場に合わせて重たいものでも簡単に持ち運ぶことが出来ます。
耐水性を備え、-40〜70℃の環境でも使用出来るタフなシステムボックスです。

トラスコ品番384-2834 容量(L)10.4 高さ外寸(mm)130 用途工具の整理整頓に。工具の持ち運びに。 材質ABS樹脂 ライトグレー 耐荷重(kg)20 外寸法・奥行(mm)296 外寸法・間口(mm)396 有効内寸法・間口(mm)357.8 有効内寸法・奥行(mm)221 有効内寸法・高さ(mm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする